Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG08919 3.5MM STEREO JACK PLUG TO PLUG 25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4159953
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG08919
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 82 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 25 m
  • Produktpalette: Pro Signal 3.5mm Leads
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: 3.5mm-Stereo-Klinkenstecker
  • Steckverbinder A: 3.5mm-Stereo-Klinkenstecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG08919, 4159953, 415-9953
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 8,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.