Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Audio-/Videokabel
>
Artikel
PRO SIGNAL PSG08896 TOSLINK OPTICAL LEAD 4MM 0.5M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4159927
Hersteller:
Pro Signal
Herst.-Nr.:
PSG08896
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial:
1.64 ft
Kabellänge - Metrisch:
500 mm
Produktpalette:
Pro Signal Toslink Leads
Mantelfarbe:
Schwarz
Steckverbinder B:
TOSLINK-Stecker
Steckverbinder A:
TOSLINK-Stecker
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Audio-/Videokabel
Weitere Suchbegriffe:
Videokabel
,
PRO SIGNAL
,
PSG08896
,
4159927
,
415-9927
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,362*
€ 1,62078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.