Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL 99HD4-05YW LEAD, 5M, YELLOW LED BRAIDED HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4159399
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     99HD4-05YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: HDMI-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-Stecker
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, 99HD4-05YW, 4159399, 415-9399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 10,91*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.