Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Telefonkabel
>
Artikel
PRO SIGNAL PSG04206 TELEPHONE PLUG TO RJ11 C-WIRED WHITE 1M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4159323
Hersteller:
Pro Signal
Herst.-Nr.:
PSG04206
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Telefonkabel
Kabellänge - Imperial:
3.2 ft
Kabellänge - Metrisch:
1 m
Produktpalette:
Crosswired RJ11 to BT431A Leads
Mantelfarbe:
Weiß
SVHC:
To Be Advised
Steckverbinder auf Steckverbinder:
BT431A-Stecker auf RJ11-Stecker
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Telefonkabel
Weitere Suchbegriffe:
PRO SIGNAL
,
PSG04206
,
4159323
,
415-9323
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,928*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.