Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY LDES050UE6S DIFFERENZDRUCKSENSOR, 50PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157833
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LDES050UE6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: First Sensor LDE Series
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 50 Pa
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • Sensorausgang: Analog, SPI
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, LDES050UE6S, 4157833, 415-7833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,05*
    € 83,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,44*
    € 81,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,76*
    € 72,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,39*
    € 61,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,84*
    € 55,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,67*
    € 53,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,49*
    € 45,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.