Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY LDES250UE6S DIFFERENZDRUCKSENSOR, 250PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157828
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LDES250UE6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: First Sensor LDE Series
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 250 Pa
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • Sensorausgang: Analog, SPI
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, LDES250UE6S, 4157828, 415-7828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,60*
    € 79,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,07*
    € 77,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,27*
    € 70,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,75*
    € 61,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,15*
    € 56,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,64*
    € 51,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,97*
    € 49,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,86*
    € 45,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.