Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILE-S201-NUWH-SC221 LED-MODUL, NEUTRALWEISS, 45LM, RECHTECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157440
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILE-S201-NUWH-SC221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul
Produktpalette: Synios S2222 Eco1 Board Series
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: 45 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Rechteckig
  • Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K
  • LED-Farbe: Neutralweiß
  • Nennleistung: 440 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 140 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILE-S201-NUWH-SC221, 4157440, 415-7440
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,24*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.