Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON CFEAPULLKIT KIT, NOTFALL-ALARMZUGSCHNUR, 240V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155261
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     CFEAPULLKIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Kit, Notfall-Alarmzugschnur
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage, Einbruchserkennung, Sicherheit, FULLEON, CFEAPULLKIT, 4155261, 415-5261
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 76,16*
    € 100,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 80,21*
    € 106,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,61*
    € 126,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,21*
    € 124,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,07*
    € 115,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,16*
    € 109,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,21*
    € 95,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.