Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 5952020201 TRANSFORMATORKERN, 52 RINGFÖRMIG, 12.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154608
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5952020201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Effektiver Querschnitt Ae: 2 mm²
  • Kern: Ring
  • Zur Verwendung mit: Netzfilter, FI-Schutzschalter, Gleichtaktfilter, Impuls- &, Breitbandtransformatoren
  • Produktpalette: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 49 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 12.8 mm
  • Ferritkerngröße: 5.84mm x 3mm x 1.65mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: 52
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FAIR-RITE, 5952020201, 4154608, 415-4608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,107*
      
    Preis gilt ab 720.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 36000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 72000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 360000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 720000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.