Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2861002302 TRANSFORMATORKERN, 61 MEHRERE ÖFFNUNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154603
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2861002302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Effektiver Querschnitt Ae: -
  • Kern: Mehrere Öffnungen
  • Zur Verwendung mit: Baluns, Breitband-Transformatoren, Airbags
  • Produktpalette: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 60 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: -
  • Ferritkerngröße: 3.45mm x 2mm x 2.35mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: 61
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FAIR-RITE, 2861002302, 4154603, 415-4603
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0334*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 25800 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 51600 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    ab 258000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 516000 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.