Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATIVE LIGHTING N3134 LAMPE SCHMAL FLEXIBEL, 1.05M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154248
Hersteller:
     NATIVE LIGHTING
Herst.-Nr.:
     N3134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzbeleuchtung
Beleuchtung
Inspektions
Lupenleuchten
Länge: 1.05 m
  • Nennleistung: 5 W
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED
  • Linsendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: -
  • Netzsteckertyp: USB
  • Lampensockel: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NATIVE LIGHTING, N3134, 4154248, 415-4248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 65,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,80*
    € 128,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,01*
    € 126,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,46*
    € 98,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,81*
    € 87,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,29*
    € 77,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.