Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65807J0000R608 FERRITKERN, PC200 RM, RM6, 1.1UH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153976
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65807J0000R608
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 36.6 mm²
  • Kern: RM
  • Zur Verwendung mit: Transformatoren
  • Produktpalette: B65807 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 1.1 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 28.6 mm
  • Ferritkerngröße: RM6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: PC200
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65807J0000R608, 4153976, 415-3976
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,57*
      
    Preis gilt ab 15.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1,57* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Satz
    ab 200 Sätze
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Satz
    ab 625 Sätze
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Satz
    ab 3125 Sätze
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Satz
    ab 6250 Sätze
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Satz
    ab 15000 Sätze
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65808N1108D002
    ab € 0,968*
    Zubehör
    Epcos
    B65808B2203X000
    ab € 0,0711*
    Zubehör
    Epcos
    B65808E1508T001
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Epcos
    B65808C2005X000
    ab € 0,133*
    Zubehör
    Epcos
    B65808J2204X000
    ab € 0,0709*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.