Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0644X830 TRANSFORMATORKERN, RINGFÖRMIG, 12.27MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153929
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0644X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Effektiver Querschnitt Ae: 12.27 mm²
  • Kern: Ring
  • Zur Verwendung mit: Transformatoren
  • Produktpalette: B64290L0644 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 2.03 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 32.7 mm
  • Ferritkerngröße: 13.3mm x 8.3mm x 5mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N30
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B64290L0644X830, 4153929, 415-3929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,15*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.