Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0616X087 TRANSFORMATORKERN, RINGFÖRMIG, 102.5MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153925
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0616X087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Kern: Ring
  • Effektiver Querschnitt Ae: 102.5 mm²
  • Zur Verwendung mit: Transformatoren
  • Produktpalette: B64290L0616 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 4.68 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 60.07 mm
  • Ferritkerngröße: 25.3mm x 14.8mm x 20mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B64290L0616X087, 4153925, 415-3925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.