Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0044X035 TRANSFORMATORKERN, RINGFÖRMIG, 12.23MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153922
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0044X035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Kern: Ring
  • Effektiver Querschnitt Ae: 12.23 mm²
  • Zur Verwendung mit: Transformatoren
  • Produktpalette: B64290L0044 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 3.06 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 30.09 mm
  • Ferritkerngröße: 12.5mm x 7.5mm x 5mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kernmaterialgüte: T35
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B64290L0044X035, 4153922, 415-3922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,406*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.