Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0022X037 TRANSFORMATORKERN, RINGFÖRMIG, 95.75MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153919
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0022X037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Effektiver Querschnitt Ae: 95.75 mm²
  • Kern: Ring
  • Zur Verwendung mit: Transformatoren
  • Produktpalette: B64290L0022 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 7 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 103 mm
  • Ferritkerngröße: 41.8mm x 26.2mm x 12.5mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: T37
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B64290L0022X037, 4153919, 415-3919
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.