Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Lagerung & Aufbewahrung
>
Zubehör
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP011351 RIEMEN, SCHULTER, AUFBEWAHRUNG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4153384
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP011351
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrung
Lagerung
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Produktpalette:
Multicomp Pro Storage Cases
Zur Verwendung mit:
Koffer/Taschen von Multicomp Pro
Art des Zubehörs:
Schulterriemen
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Lagerung & Aufbewahrung
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
MULTICOMP PRO
,
MP011351
,
4153384
,
415-3384
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP011340 KOFFER, 336MM B X 300MM T X 148MM H, ORG
Multicomp
MP011340
ab € 42,32*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP011341 KOFFER, 336MM B X 300MM T X 148MM H
Multicomp
MP011341
ab € 42,29*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP011342 KOFFER, 464MM B X 366MM T X 176MM H, ORG
Multicomp
MP011342
ab € 60,49*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP011343 KOFFER, 464MM B X 366MM T X 176MM H
Multicomp
MP011343
ab € 79,96*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP011344 KOFFER, 555MM B X 428MM T X 211MM H, ORG
Multicomp
MP011344
ab € 89,28*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP011345 KOFFER, 555MM B X 428MM T X 211MM H
Multicomp
MP011345
ab € 89,35*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP011346 KOFFER, 555MM B X 445MM T X 258MM H, ORG
Multicomp
MP011346
ab € 144,94*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP011347 KOFFER, 555MM B X 445MM T X 258MM H
Multicomp
MP011347
ab € 130,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen