Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011347 KOFFER, 555MM B X 445MM T X 258MM H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153380
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011347
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrung
Boxen
Koffer
Lagerung
Produktpalette: Multicomp Pro Storage Cases
  • Gehäusefarbe: Sahara
  • Außenbreite - Zoll: 21.85 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 17.52 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 258 mm
  • Außenhöhe - imperial: 10.16 Zoll
  • Koffermaterial: Copolymer, PP (Polypropylen)
  • Außenbreite - metrisch: 555 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 445 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 130,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,84*
    € 212,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,60*
    € 208,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,39*
    € 176,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,44*
    € 173,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 130,80*
    € 155,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP011351
    ab € 9,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.