Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C721U561KZYDAAWL50 ENTSTÖRKONDENSATOR 560PF, KLASSE X1/ Y2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146314
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C721U561KZYDAAWL50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Produktpalette: C700 Series
  • Nennspannung Y: 300 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 440 VAC
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kapazität: 560 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 300v, entstörkondensator, entstörkondensator x1, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C721U561KZYDAAWL50, 4146314, 414-6314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0869*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3287*
    € 0,39115
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1851*
    € 0,22027
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1545*
    € 0,18386
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1144*
    € 0,13614
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1116*
    € 0,1328
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.