Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 SSV66A100E1GP SCHWIMMERSCHALTER, 0.05A, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146169
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     SSV66A100E1GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: SSV66A-1G Series
  • Betriebsdruck, max.: 20 bar
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, SSV66A100E1GP, 4146169, 414-6169
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 108,88*
    € 137,80*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 113,70*
    € 154,24*
    Frei Haus
    ab € 132,44*
    € 167,10*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 141,36*
    € 178,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,24*
    € 183,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,68*
    € 180,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,86*
    € 168,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,48*
    € 157,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 129,83*
    € 154,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 127,18*
    € 151,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 124,53*
    € 148,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,70*
    € 135,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.