Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF76Y050TV SCHWIMMERSCHALTER, PPS, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146157
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF76Y050TV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: RSF70 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylensulfid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Miniaturrelais, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, miniaturrelais, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF76Y050TV, 4146157, 414-6157
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,52*
    € 18,31*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 21,97*
    € 32,77*
    € 5,90*
    ab € 21,74*
    € 33,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,77*
    € 39,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,15*
    € 32,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.