Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF66A50A150P SCHWIMMERSCHALTER, 2FACH, 0.06A, PPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146151
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF66A50A150P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: RSF66P Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylensulfid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF66A50A150P, 4146151, 414-6151
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 50,75*
    € 68,03*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 48,82*
    € 69,45*
    1
    € 5,90*
    ab € 49,58*
    € 69,72*
    9 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 54,99*
    € 87,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,45*
    € 82,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,52*
    € 80,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,77*
    € 73,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,33*
    € 69,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,35*
    € 68,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,20*
    € 66,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,05*
    € 65,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,91*
    € 64,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,82*
    € 58,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.