Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF54Y100JC SCHWIMMERSCHALTER, POLYPROPYLEN, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146144
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF54Y100JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: RSF50 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF54Y100JC, 4146144, 414-6144
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,75*
    € 12,23*
    Lager 139
    86
    € 14,99*
    ab € 17,67*
    € 26,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,21*
    € 31,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,44*
    € 30,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    EXT025M12PP
    ab € 26,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.