Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF53Y100JC SCHWIMMERSCHALTER, NYLON, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146143
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF53Y100JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: RSF50 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: Nylon (Polyamid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF53Y100JC, 4146143, 414-6143
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,77*
    € 12,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,72*
    € 26,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,39*
    € 31,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    EXT050M12PP
    ab € 29,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.