Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF46YFP SCHWIMMERSCHALTER, 0.06A, PPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146140
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF46YFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
miniaturrelais
Produktpalette: RSF40 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylensulfid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF46YFP, 4146140, 414-6140
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,03*
    € 28,91*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 17,98*
    € 29,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,84*
    € 30,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    LC10FBR-PVC
    ab € 50,11*
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    LC05FBS-PVC
    ab € 30,67*
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    LC05FBR-PVC
    ab € 25,11*
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    LC02FBR-PVC
    ab € 19,02*
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    LC02FBS-PVC
    ab € 17,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.