Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF46Y050TG SCHWIMMERSCHALTER, PPS, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146139
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF46Y050TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Produktpalette: RSF40 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylensulfid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmerschalter, Schwimmschalter, miniaturrelais, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF46Y050TG, 4146139, 414-6139
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,37*
    € 30,91*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 20,95*
    € 31,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,57*
    € 37,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,48*
    € 37,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,23*
    € 34,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,19*
    € 32,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1919510
    ab € 19,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.