Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF103Y100JN SCHWIMMERSCHALTER, NYLON, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146132
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF103Y100JN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Produktpalette: RSF100 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: Nylon (Polyamid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF103Y100JN, 4146132, 414-6132
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,74*
    € 19,42*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 16,84*
    € 26,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,38*
    € 24,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.