Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI CHD91PX1WG HALTERUNG, MAST, ASA, GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144936
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     CHD91PX1WG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Zur Verwendung mit: Wasserdichte Gehäuse der Produktreihe 73 von Takachi
  • Produktpalette: 73 Series
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Gehäusematerial: ASA
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAKACHI, CHD91PX1WG, 4144936, 414-4936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.