Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJV226M050RNJ KONDENSATOR, 22UF, 50V, TANTAL, 2924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144861
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJV226M050RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 50v
avx tantalkondensator
Hersteller-Größencode: V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.6 ohm
  • Produktpalette: TAJ Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2924 [Metrisch 7361-38]
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Produkthöhe: 3.55 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJV226M050RNJ, 4144861, 414-4861
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 5,90*
    ab € 1,61*
    € 2,05*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 2,56*
    € 7,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.