Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS ICI70CGI-222 GLEICHTAKTFILTER, SMD, 7.1MM X 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144796
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     ICI70CGI-222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformatoren
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Induktivität: 2.2 mH
  • Produktpalette: ICI70CGI Series
  • Isolationsspannung: -
  • Windungsverhältnis: -
  • ET-Konstante: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand: 0.42 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, ICI70CGI-222, 4144796, 414-4796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,09*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.