Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-P72913-2 BANANENSTECKVERBINDER, 36A, 1KV, ROT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144359
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P72913-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, bananenstecker 4mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MUELLER ELECTRIC, BU-P72913-2, 4144359, 414-4359
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,095*
    € 3,199*
    2 Tage
    10
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,994*
    € 3,561*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 3,29*
    € 4,62*
    Lager 139
    9
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 12,46*
    € 19,03*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 16,74*
    € 28,32*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,46* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-31610-X-IT
    ab € 13,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.