Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK FA26C0G2J102JNU00 KONDENSATOR, 1000PF, 630V, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143758
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     FA26C0G2J102JNU00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: FA Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 5.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator bedrahtet 1nf, radial kondensator, radial kondensator 630vdc, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, TDK, FA26C0G2J102JNU00, 4143758, 414-3758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1009*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8148*
    € 0,96961
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4595*
    € 0,54681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3117*
    € 0,37092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2025*
    € 0,24098
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1834*
    € 0,21825
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1451*
    € 0,17267
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.