Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFEM016GB2ED1TO-I-5E-111-STD FLASH-SPEICHER, 16GB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143469
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFEM016GB2ED1TO-I-5E-111-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Embedded MMC
eMMC
eMMC-Speicher
emmc 16gb
Flash-Speicher: 3D-TLC-NAND
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: 2.7V to 3.6V 3D TLC NAND Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 153 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Speicherdichte: 16 GB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Taktfrequenz, max.: 200 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: embedded mmc, FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFEM016GB2ED1TO-I-5E-111-STD, 4143469, 414-3469
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    6
    € 5,95*
    ab € 11,05*
    € 17,45*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 10,67*
    € 19,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.