Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial eMMC EM-30 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371407
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFEM016GB2ED1TO-I-5E-111-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Embedded MMC
eMMC
eMMC-Speicher
emmc 16gb
Industrial eMMC, Typ=SFEM016GB2ED1TO-I-5E-111-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=11.5 mm, Lesegeschwindigkeit=270 MB/s, SSD-Speicherkapazität=16 GB, Schreibgeschwindigkeit=100 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=-888, Series=EM-30
Weitere Suchbegriffe: embedded mmc, Industrial eMMC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 11,00*
€ 17,54*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 10,67*
€ 19,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.