Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2286917-5 KONF. KABEL 3P HVA-STECKER/FR. ENDE, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142145
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2286917-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: -
  • Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: HVP800 Series
  • Rastermaß des Steckverbinders: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Stecker auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TE CONNECTIVITY, 1-2286917-5, 4142145, 414-2145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 672,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 775,52*
    € 922,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 772,15*
    € 918,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 734,80*
    € 874,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 701,36*
    € 834,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 672,34*
    € 800,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.