Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2282291-5 KONF. KABEL 2P HVA-STECKER/FR. ENDE, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142143
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2282291-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: -
  • Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: HVA Series
  • Rastermaß des Steckverbinders: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Stecker auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TE CONNECTIVITY, 1-2282291-5, 4142143, 414-2143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 202,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 322,60*
    € 383,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 301,55*
    € 358,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 262,57*
    € 312,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 246,32*
    € 293,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 233,73*
    € 278,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 227,33*
    € 270,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 220,96*
    € 262,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,12*
    € 240,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.