Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS JT30-120-500 DREHPOTENTIOMETER, 1GANG, 1 UMDREHUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4137300
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     JT30-120-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: JT30 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Potentiometer: Optisch, berührungslos
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Bahnwiderstand: -
  • Einstellungsart: Abgeflacht
  • Länge der Welle: 15 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, NIDEC COMPONENTS, JT30-120-500, 4137300, 413-7300
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 92,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,24*
    € 203,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 128,56*
    € 152,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,68*
    € 118,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,24*
    € 109,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.