Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0525-MM200 KONF. KABEL SMPM-BUCHS/ABG BUCHS 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4137203
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0525-MM200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 7.9 Zoll
  • Koaxialkabel: 0.086 Zoll, halbstarr
  • Kabellänge - Metrisch: 200 mm
  • Impedanz: -
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMPM-Buchse auf SMPM-Buchse (90°)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0525-MM200, 4137203, 413-7203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,41*
    € 61,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,31*
    € 59,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,84*
    € 48,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,33*
    € 46,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,01*
    € 40,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.