Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0524-MM200 KONF. KABEL, SMPM-BUCHSE/BUCHSE, 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4137199
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0524-MM200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 7.9 Zoll
  • Koaxialkabel: 0.086 Zoll, halbstarr
  • Kabellänge - Metrisch: 200 mm
  • Impedanz: -
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMPM-Buchse auf SMPM-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0524-MM200, 4137199, 413-7199
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,37*
    € 59,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,22*
    € 58,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,91*
    € 52,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,19*
    € 46,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,64*
    € 44,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,56*
    € 38,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.