Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0031335 KABEL, 1PAAR, 100M, GRAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136657
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031335
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC Li2YCY TP Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 5.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.34 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 2x0,34mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0031335, 4136657, 413-6657
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    50
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,186*
    € 1,772*
    24 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,17916*
    € 1,86916*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,8628*
    € 2,485*
    1
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 0,95*
    € 2,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 95,48*
    € 163,57*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 163,57*
    € 194,65
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 143,14*
    € 170,34
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 106,54*
    € 126,78
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 100,03*
    € 119,04
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 97,91*
    € 116,51
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 96,34*
    € 114,64
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 95,48*
    € 113,62
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 95,48* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111410
    ab € 0,31*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103310+53112620
    ab € 7,42*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.