Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0035823 KABEL, 6PAAR, 100M, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136581
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035823
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY TP Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 6
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 12.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, alarmkabel 100m, alarmkabel, lapp cable liycy, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0035823, 4136581, 413-6581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 380,86*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 380,86* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 531,51*
    € 632,50
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 527,04*
    € 627,18
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 459,19*
    € 546,44
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 383,31*
    € 456,14
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 380,86*
    € 453,22
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.