Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 11139514 KABEL, GESCHIRMT, 10-PAARIG, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139514
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC FD CP (TP) plus A Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 10
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 11.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PUR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 11139514, 4136505, 413-6505
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 7,04*
    € 10,09*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 7,05058*
    € 10,11058*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 8,80*
    € 15,66*
    2 Tage
    40
    1
    pro Meter
    € 6,95*
    ab € 11,05*
    € 24,66*
    Lager 139
    1
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 852,19*
    € 1.257,94*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.257,94*
    € 1.496,95
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.238,75*
    € 1.474,11
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.058,09*
    € 1.259,13
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 872,63*
    € 1.038,43
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 857,54*
    € 1.020,47
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 852,19*
    € 1.014,11
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 852,19* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    11139507
    ab € 6,54*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    11139520
    ab € 10,69*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    11139527
    ab € 9,92589*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    11139534
    ab € 14,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.