Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6365 MESSLEITUNGEN, SCHW/ROT, 1.219M, 1KV 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4135957
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Tastkopf
Anschlusslänge - imperial: 48 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.219 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Tastkopfspitze
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker schwarz, tastkopf, multimeter tastköpfe, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 6365, 4135957, 413-5957
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 17,62*
    € 28,17*
    1 Tag
    8
    € 5,95*
    ab € 19,95*
    € 28,36*
    € 5,90*
    ab € 19,53*
    € 31,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,03*
    € 32,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.