Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6342 MESSLEITUNGEN, SCHW., ROT, 1M, 60V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4135787
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Anschlusslänge - imperial: 3.28 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Teststecker A: Tastkopfspitze
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 60 V
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, messkabel pomona, tastkopf, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 6342, 4135787, 413-5787
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,04*
    € 36,25*
    € 4,00*
    ab € 26,52*
    € 37,38*
    2 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 34,38*
    € 46,40*
    Lager 139
    153
    € 14,99*
    ab € 31,54*
    € 47,67*
    € 3,50*
    ab € 55,46*
    € 72,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,67*
    € 56,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,18*
    € 54,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,10*
    € 48,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,30*
    € 43,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,24*
    € 43,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.