Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075198791 LED-LEUCHTE, KÜHLES WEISS, 575LM, 6.9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4135029
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075198791
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
leds mit stecksockel
Produktpalette: LED VALUE PAR16 Series
  • Nennenergie: F
  • Strahlöffnungswinkel: 36°
  • Entsprechende Wattzahl: 80 W
  • Außenlänge: 54 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 575 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 6.9 W
  • Außendurchmesser: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Lampensockel: GU10
  • Lampenausführung: Reflektor
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, LEDVANCE, 4058075198791, 4135029, 413-5029
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.