Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS W5029RPG HF-ANTENNE, STAB, 5.15-7.125GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4134378
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     W5029RPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 7.125 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: WiFi 6E / ZigBee / DSRC / BLE/BT
  • Frequenz, min.: 5.15 GHz
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Antennenmontage: RP-SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 1 W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 2.55 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PULSE ELECTRONICS, W5029RPG, 4134378, 413-4378
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.