Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MIMXRT1040-EVK EVALUATIONSKIT, ARM CORTEX-M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4134295
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MIMXRT1040-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: i.MX RT
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIMXRT1040
  • Prozessorserie: Cortex-M7
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MIMXRT1040
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, MIMXRT1040-EVK, 4134295, 413-4295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 119,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,73*
    € 142,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,17*
    € 140,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,88*
    € 136,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,90*
    € 122,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,46*
    € 111,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.