Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CYBLE-202013-PROG PROGRAMMIERKIT EZ-BLE-MODUL, PSOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4134159
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYBLE-202013-PROG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Merkmale: LCD-Ansteuerung unterstützt auf allen GPIO, unterwegs Schalten zwischen zentralen und peripheren Rollen, I2S-Schnittstelle
  • Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: PSoC
  • Lieferumfang des Kits: Programmier-Kit, EZ-BLE-Modul, CYBLE-202013-PROG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board infineon, eval board, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Löschgeräte, Programmiergeräte, INFINEON, CYBLE-202013-PROG, 4134159, 413-4159
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 237,98*
    € 301,99*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 245,10*
    € 302,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 302,54*
    € 360,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 291,05*
    € 346,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 266,24*
    € 316,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 259,02*
    € 308,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 245,10*
    € 291,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.