Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALIM69D130FLEXKITTOBO1 EVALUATIONSKIT, MEMS-MIKROFON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4134155
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALIM69D130FLEXKITTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: MEMS-Mikrofon
  • Lieferumfang des Kits: 5x Flex-Board IM69D130, Adapterplatine
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: IM69D130
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, INFINEON, EVALIM69D130FLEXKITTOBO1, 4134155, 413-4155
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 60,89*
    € 81,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 64,42*
    € 83,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,63*
    € 99,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,75*
    € 98,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,84*
    € 96,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,57*
    € 86,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,42*
    € 76,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.