Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 9R 430 120 0 KÖRNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4133511
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     9R 430 120 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
körner
Länge: 120 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser der Spitze/Düse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Stanzwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, RENNSTEIG, 9R 430 120 0, 4133511, 413-3511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.